コノエ
MIC 六角トリーマP-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63915846
M716-0610
1パック(20個)
10
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915855
M716-0612
1パック(21個)
12
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915864
M716-0615
1パック(20個)
15
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63915873
M716-0616
1パック(20個)
16
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915889
M716-0620
1パック(19個)
20
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63915898
M716-0625
1パック(18個)
25
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915907
M716-0630
1パック(17個)
30
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63915916
M716-0815
1パック(10個)
15
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63915925
M716-0816
1パック(10個)
16
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915934
M716-0820
1パック(10個)
20
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915943
M716-0825
1パック(9個)
25
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915959
M716-0830
1パック(9個)
30
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915968
M716-0835
1パック(8個)
35
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63915977
M716-0840
1パック(8個)
40
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915986
M716-0845
1パック(7個)
45
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915995
M716-0850
1パック(6個)
50
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916004
M716-1020
1パック(6個)
20
1.5
10
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916013
M716-1025
1パック(6個)
25
1.5
10
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63916029
M716-1030
1パック(5個)
30
1.5
10
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916038
M716-1035
1パック(5個)
35
1.5
10
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916047
M716-1040
1パック(4個)
40
1.5
10
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916056
M716-1045
1パック(4個)
45
1.5
10
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916065
M716-1050
1パック(4個)
50
1.5
10
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916074
M716-1220
1パック(3個)
20
1.75
12
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63916083
M716-1225
1パック(3個)
25
1.75
12
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916099
M716-1230
1パック(3個)
30
1.75
12
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63916108
M716-1235
1パック(3個)
35
1.75
12
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63916117
M716-1240
1パック(3個)
40
1.75
12
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63916126
M716-1245
1パック(3個)
45
1.75
12
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63916135
M716-1250
1パック(2個)
50
1.75
12
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください