コノエ
MIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート)
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63917824
M742-0306
1パック(151個)
6
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917833
M742-0308
1パック(141個)
8
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917849
M742-0310
1パック(134個)
10
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917858
M742-0312
1パック(127個)
12
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917867
M742-0316
1パック(107個)
16
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917876
M742-0320
1パック(93個)
20
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917885
M742-0325
1パック(79個)
25
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917894
M742-0330
1パック(62個)
30
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917903
M742-0406
1パック(82個)
6
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917919
M742-0408
1パック(99個)
8
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917928
M742-0410
1パック(96個)
10
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917937
M742-0412
1パック(88個)
12
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917946
M742-0416
1パック(77個)
16
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917955
M742-0420
1パック(68個)
20
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917964
M742-0425
1パック(58個)
25
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917973
M742-0430
1パック(49個)
30
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917989
M742-0435
1パック(42個)
35
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917998
M742-0440
1パック(37個)
40
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918007
M742-0445
1パック(32個)
45
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918016
M742-0450
1パック(28個)
50
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918025
M742-0508
1パック(46個)
8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918034
M742-0510
1パック(50個)
10
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918043
M742-0512
1パック(49個)
12
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918059
M742-0516
1パック(45個)
16
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918068
M742-0520
1パック(40個)
20
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918077
M742-0525
1パック(35個)
25
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918086
M742-0530
1パック(30個)
30
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918095
M742-0535
1パック(26個)
35
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918104
M742-0540
1パック(23個)
40
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918113
M742-0545
1パック(20個)
45
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918129
M742-0550
1パック(18個)
50
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918138
M742-0612
1パック(30個)
12
6
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63918147
M742-0616
1パック(27個)
16
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918156
M742-0620
1パック(24個)
20
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918165
M742-0625
1パック(23個)
25
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918174
M742-0630
1パック(20個)
30
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918183
M742-0635
1パック(17個)
35
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918199
M742-0640
1パック(15個)
40
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918208
M742-0645
1パック(13個)
45
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918217
M742-0650
1パック(12個)
50
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧