コノエ
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
頭部形状
なべ
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63918619
M751-0306
1パック(95個)
6
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918628
M751-0308
1パック(95個)
8
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918637
M751-0310
1パック(95個)
10
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63918646
M751-0312
1パック(91個)
12
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918655
M751-0315
1パック(76個)
15
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63918664
M751-0316
1パック(73個)
16
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918673
M751-0320
1パック(67個)
20
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918689
M751-0325
1パック(55個)
25
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918698
M751-0330
1パック(50個)
30
0.5
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918707
M751-0406
1パック(57個)
6
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918716
M751-0408
1パック(75個)
8
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918725
M751-0410
1パック(73個)
10
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63918734
M751-0412
1パック(70個)
12
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63918743
M751-0415
1パック(63個)
15
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63918759
M751-0416
1パック(61個)
16
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918768
M751-0420
1パック(52個)
20
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918777
M751-0425
1パック(42個)
25
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918786
M751-0430
1パック(38個)
30
0.7
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918795
M751-0508
1パック(45個)
8
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918804
M751-0510
1パック(45個)
10
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918813
M751-0512
1パック(45個)
12
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918829
M751-0515
1パック(41個)
15
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918838
M751-0516
1パック(39個)
16
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918847
M751-0520
1パック(37個)
20
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918856
M751-0525
1パック(30個)
25
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918865
M751-0530
1パック(26個)
30
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918874
M751-0610
1パック(27個)
10
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918883
M751-0612
1パック(26個)
12
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918899
M751-0615
1パック(24個)
15
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918908
M751-0620
1パック(23個)
20
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918917
M751-0625
1パック(20個)
25
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63918926
M751-0630
1パック(17個)
30
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください