メインスイッチ

メインスイッチ - マリンテック

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。
側面配線口はメクラ蓋仕様となります。

付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:400/連続:300適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)52内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742106RS-2X
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする