小倉屋
抗ウイルス+抗菌半袖ポロ 7970
抗ウイルス+抗菌機能付きウェア登場。
SS~6Lの豊富なサイズ展開(全9サイズ)
新生活様式に対応、マスク収納ポケット付き
優れたイージーケア性
材質
ポリエステル100%
生地
ディンプルメッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63985408
7970
SS
Rブルー
63
94
41
19
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985417
7970
S
Rブルー
66
98
42
20
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985426
7970
M
Rブルー
71
102
44
22
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985435
7970
L
Rブルー
72
106
46
23
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985444
7970
LL
Rブルー
73
110
48
24
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985453
7970
3L
Rブルー
74
114
50
25
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985469
7970
4L
Rブルー
76
126
54
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985478
7970
5L
Rブルー
78
136
57
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985487
7970
6L
Rブルー
78
154
60
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985496
7970
SS
ネービー
63
94
41
19
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985505
7970
S
ネービー
66
98
42
20
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985514
7970
M
ネービー
71
102
44
22
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985523
7970
L
ネービー
72
106
46
23
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985539
7970
LL
ネービー
73
110
48
24
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985548
7970
3L
ネービー
74
114
50
25
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985557
7970
4L
ネービー
76
126
54
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985566
7970
5L
ネービー
78
136
57
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985575
7970
6L
ネービー
78
154
60
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985584
7970
SS
サックス
63
94
41
19
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985593
7970
S
サックス
66
98
42
20
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985609
7970
M
サックス
71
102
44
22
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985618
7970
L
サックス
72
106
46
23
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985627
7970
LL
サックス
73
110
48
24
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985636
7970
3L
サックス
74
114
50
25
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985645
7970
4L
サックス
76
126
54
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985654
7970
5L
サックス
78
136
57
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985663
7970
6L
サックス
78
154
60
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985679
7970
SS
ブラック
63
94
41
19
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985688
7970
S
ブラック
66
98
42
20
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985697
7970
M
ブラック
71
102
44
22
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985706
7970
L
ブラック
72
106
46
23
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985715
7970
LL
ブラック
73
110
48
24
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985724
7970
3L
ブラック
74
114
50
25
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985733
7970
4L
ブラック
76
126
54
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985749
7970
5L
ブラック
78
136
57
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985758
7970
6L
ブラック
78
154
60
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985767
7970
SS
ホワイト
63
94
41
19
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985776
7970
S
ホワイト
66
98
42
20
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985785
7970
M
ホワイト
71
102
44
22
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985794
7970
L
ホワイト
72
106
46
23
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985803
7970
LL
ホワイト
73
110
48
24
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985819
7970
3L
ホワイト
74
114
50
25
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985828
7970
4L
ホワイト
76
126
54
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985837
7970
5L
ホワイト
78
136
57
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
63985846
7970
6L
ホワイト
78
154
60
26
¥
5,400
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください