ミニスコッチコーン 1kgおもし付

ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付 - ブラスト興業
(1件のレビュー)

高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。
車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します

用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63937634SCR-450-10B1セット(10本)レッド
18,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937659SCR-450-20B1セット(20本)レッド
36,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937677SCB-450-10B1セット(10本)ブルー
18,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937695SCB-450-20B1セット(20本)ブルー
36,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937713SCY-450-10B1セット(10本)イエロー
18,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937738SCY-450-20B1セット(20本)イエロー
36,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937756SCG-450-10B1セット(10本)グリーン
18,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937774SCG-450-20B1セット(20本)グリーン
36,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63937634
2022-12-09
用途: 防滑施工時の歩経路確保のため
建設業・工事業

他社のカラーコーンと違い、サイズのわりに重量が有り使い勝手がとても良いです。
今回は1㎏のおもしのsetでいただきましたが、シチュエーションによってはおもし
無しでもいけそうです。価格帯も気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする