ブラスト興業
スコッチコーン 2.8kg重量タイプ
見た目は普通のスコッチーコーン、重さは約4倍の2.8kg。
風の強い現場や長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます。
反射テープ付きなので夜間作業にも最適です。
用途
交通規制
質量(kg)
2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
色
デザイン
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937957
BRHVS-700R
1本
PVC
レッド
ライン入り
700
¥
6,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937975
BRHVS-700R-10
1セット(10本)
PVC
レッド
ライン入り
700
¥
60,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63937993
BRHVS-700B
1本
PVC
ブルー
ライン入り
700
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938018
BRHVS-700B-10
1セット(10本)
PVC
ブルー
ライン入り
700
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938036
BRHVS-700G
1本
PVC
グリーン
ライン入り
700
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938054
BRHVS-700G-10
1セット(10本)
PVC
グリーン
ライン入り
700
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938079
BRHVS-700Y
1本
PVC
イエロー
ライン入り
700
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938097
BRHVS-700Y-10
1セット(10本)
PVC
イエロー
ライン入り
700
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る