PVC トラフィックコーン 3.5kg

PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kg - ブラスト興業
(4件のレビュー)

重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。
反射部分にはプリズム高輝度を採用。
耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。

用途交通規制質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938596BRT-70R1本
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938614BRT-70R-51セット(5本)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938639BRT-70R-101セット(10本)
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938648BRT-70V1本
オープン
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938657BRT-70V-51セット(5本)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938666BRT-70V-101セット(10本)
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938675BRT-70Y1本
オープン
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938684BRT-70Y-51セット(5本)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938709BRT-70Y-101セット(10本)
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938727BRT-70LY1本ライムイエロー
オープン
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938745BRT-70LY-51セット(5本)ライムイエロー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63938763BRT-70LY-101セット(10本)ライムイエロー
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63938639
2025-11-19
用途: クレーン作業などの区画の為
株式会社MEANS建設業・工事業

商品到着後すぐに夜間工事で使用しました。しっかりとした重量感、反射テープも良く機能してくれて良かったです。

2024-12-20
用途: 道路工事
株式会社守口土木電気・ガス・熱供給・水道業

反射するのと、強風でも倒れない、素材もしっかりとしていて、とても使い勝手が良い商品です。それに、注文してから届くまで早かったというのも、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 63938639
2024-07-23
用途: 路上作業の時
有限会社仙台ジオックス建設業・工事業

柔らかい素材なので扱いやすいです。重りと一体型なので風で倒れたりせず購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 63938639
2024-04-11
用途: 現場内の車両と歩行者の隔離に使用。
クシダ工業株式会社建設業・工事業

一般にあるコーンより重さがあるので強風時の転倒もなく、夜間反射量が大きく明確な点と合わせて満足です。欠点は普通計量コーンより重いので一回当たりの運搬量が少ない点ですが、次回も購入を考えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする