ブラスト興業
カラーコーン H1200ジャンボタイプ
H1200タイプのカラーコーン。通常のコーンに比べ、背が50cm高いので目立ち度ばっちり。
用途
交通規制等
材質(本体)
PE
質量(kg)
約5.0
高さ(mm)
1200
種類
ジャンボ
デザイン
無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
材質(本体)
質量(kg)
色
デザイン
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63939357
CCG-1200
1本
1200
PE
約5.0
緑
無地
ジャンボ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939375
CCG-1200-5
1セット(5本)
1200
PE
約5.0
緑
無地
ジャンボ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939393
CCG-1200-10
1セット(10本)
1200
PE
約5.0
緑
無地
ジャンボ
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939418
CCV-1200
1本
1200
PE
約5.0
青
無地
ジャンボ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939436
CCV-1200-5
1セット(5本)
1200
PE
約5.0
青
無地
ジャンボ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939454
CCV-1200-10
1セット(10本)
1200
PE
約5.0
青
無地
ジャンボ
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939479
CCY-1200
1本
1200
PE
約5.0
黄
無地
ジャンボ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939497
CCY-1200-5
1セット(5本)
1200
PE
約5.0
黄
無地
ジャンボ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939305
CCR-1200
1本
1200
PE
約5.0
赤
無地
ジャンボ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939323
CCR-1200-5
1セット(5本)
1200
PE
約5.0
赤
無地
ジャンボ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939348
CCR-1200-10
1セット(10本)
1200
PE
約5.0
赤
無地
ジャンボ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63939515
CCY-1200-10
1セット(10本)
1200
PE
約5.0
黄
無地
ジャンボ
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る