曜日別特売

空気清浄機フィルター

空気清浄機フィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機フィルター - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。

材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63963139IAP-A25FL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: タバコを吸っている人の部屋で空気清浄機として使用。
その他業種

フィルターにタバコのヤニがびっしり。これを肺に吸い込むかと思うと恐ろしいですが、しっかり吸収されていることに感心します。簡易な作りの割にしっかり機能していました。

対象商品 : 63963139
2026-02-25
用途: 喫煙者の部屋で使用
その他業種

簡易な作りでもしっかりとタバコのヤニが付いていて、空気に含まれたタバコのヤニを吸わずに済んでいるかと思うと安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする