アイリスオーヤマ
空気清浄機フィルター
空気清浄機45畳(IAP-A110)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約3年が交換の目安です。
材質
ポリプロピレン、活性炭、ABS
質量(g)
1700
交換目安
約3年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×59×478
対応機種
空気清浄機45畳 IAP-A110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63963218
IAP-A110FL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください