曜日別特売

径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 - イノック径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 - イノック
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63962238304 STNR 10A 6A10×63/8×1/8
740559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り4点です
63962247304 STNR 10A 8A10×83/8×1/4
740559
559
615(税込)
当日出荷
63962256304 STNR 15A 8A15×81/2×1/4
1,080799
799
879(税込)
当日出荷
63962274304 STNR 20A 10A20×103/4×3/8
1,4201,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63962283304 STNR 20A 15A20×153/4×1/2
1,4201,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63962299304 STNR 25A 15A25×151×1/2
2,0701,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962317304 STNR 32A 20A32×201-1/4×3/4
4,3403,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962326304 STNR 32A 25A32×251-1/4×1
4,3403,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962335304 STNR 40A 25A40×251-1/2×1
6,4004,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962344304 STNR 40A 32A40×321-1/2×1-1/4
6,4004,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962353304 STNR 50A 25A50×252×1
9,9007,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962369304 STNR 50A 32A50×322×1-1/4
9,9007,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962378304 STNR 50A 40A50×402×1-1/2
9,9007,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63962229304 STNR 8A 6A8×61/4×1/8
740
取扱い終了
返品不可
63962265304 STNR 15A 10A15×101/2×3/8
1,080
取扱い終了
返品不可
63962308304 STNR 25A 20A25×201×3/4
2,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする