イノック
片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片長ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63963035
304 NSL 6A 50L
6
1/8
50
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963044
304 NSL 6A 75L
6
1/8
75
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963053
304 NSL 6A 100L
6
1/8
100
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963069
304 NSL 6A 125L
6
1/8
125
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963078
304 NSL 6A 150L
6
1/8
150
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963087
304 NSL 6A 200L
6
1/8
200
¥
910
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963096
304 NSL 8A 50L
8
1/4
50
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963105
304 NSL 8A 75L
8
1/4
75
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963114
304 NSL 8A 100L
8
1/4
100
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963123
304 NSL 8A 125L
8
1/4
125
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963148
304 NSL 8A 150L
8
1/4
150
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963166
304 NSL 8A 200L
8
1/4
200
¥
910
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963184
304 NSL 10A 50L
10
3/8
50
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963209
304 NSL 10A 75L
10
3/8
75
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963227
304 NSL 10A 100L
10
3/8
100
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963236
304 NSL 10A 125L
10
3/8
125
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963245
304 NSL 10A 150L
10
3/8
150
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963254
304 NSL 10A 200L
10
3/8
200
¥
910
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963263
304 NSL 15A 50L
15
1/2
50
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963279
304 NSL 15A 75L
15
1/2
75
¥
560
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963288
304 NSL 15A 100L
15
1/2
100
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963297
304 NSL 15A 125L
15
1/2
125
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963306
304 NSL 15A 150L
15
1/2
150
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963315
304 NSL 15A 200L
15
1/2
200
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963324
304 NSL 20A 50L
20
3/4
50
¥
520
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963333
304 NSL 20A 75L
20
3/4
75
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963349
304 NSL 20A 100L
20
3/4
100
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963358
304 NSL 20A 125L
20
3/4
125
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963367
304 NSL 20A 150L
20
3/4
150
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963376
304 NSL 20A 200L
20
3/4
200
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963385
304 NSL 25A 50L
25
1
50
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963394
304 NSL 25A 75L
25
1
75
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963403
304 NSL 25A 100L
25
1
100
¥
990
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963419
304 NSL 25A 125L
25
1
125
¥
1,240
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963428
304 NSL 25A 150L
25
1
150
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963437
304 NSL 25A 200L
25
1
200
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963446
304 NSL 32A 75L
32
1-1/4
75
¥
1,230
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963455
304 NSL 32A 100L
32
1-1/4
100
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963464
304 NSL 32A 125L
32
1-1/4
125
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963473
304 NSL 32A 150L
32
1-1/4
150
¥
2,330
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963489
304 NSL 32A 200L
32
1-1/4
200
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963498
304 NSL 40A 75L
40
1-1/2
75
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963507
304 NSL 40A 100L
40
1-1/2
100
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963516
304 NSL 40A 125L
40
1-1/2
125
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963525
304 NSL 40A 150L
40
1-1/2
150
¥
2,690
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963534
304 NSL 40A 200L
40
1-1/2
200
¥
3,480
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963543
304 NSL 50A 75L
50
2
75
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963559
304 NSL 50A 100L
50
2
100
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963568
304 NSL 50A 125L
50
2
125
¥
2,890
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63963577
304 NSL 50A 150L
50
2
150
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材