曜日別特売

零相変流器(互換性型)

零相変流器(互換性型) - omron(オムロン)零相変流器(互換性型) - omron(オムロン)零相変流器(互換性型) - omron(オムロン)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
適合電線(mm2)
貫通穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02494213OTG-LA21 50A50600Vビニル絶縁電線(IV)2線:22、3線:14
ケーブル(VVR)2線:8、3線:5.5
21
7,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
02494222OTG-LA30 100A100600Vビニル絶縁電線(IV)2線:60、3線:38
ケーブル(VVR)2線:38、3線:38
30
9,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
02494231OTG-LA42 200A200600Vビニル絶縁電線(IV)2線:100、3線:100
ケーブル(VVR)2線:100、3線:60
42
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
39090344OTG-LA30W 100A100600Vビニル絶縁電線(IV)2線:60、3線:38
ケーブル(VVR)2線:38、3線:38
30
20,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39090353OTG-LA68 400A400600Vビニル絶縁電線(IV)2線:400、3線:325
ケーブル(VVR)2線:325、3線:250
68
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39090362OTG-LA82 600A600600Vビニル絶縁電線(IV)2線:500、3線:500
ケーブル(VVR)2線:400、3線:400
82
43,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46698976OTG-CN36W-150A150600Vビニル絶縁電線(IV)2線:60、3線:38
ケーブル(VVR)2線:60、3線:38
36
55,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする