曜日別特売

スリップガード

スリップガード - ステップソリューション
(3件のレビュー)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。

用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※仕様前にスプレーを約1分間振って下さい。骨材が沈んでいる為、十分に混ぜないとノズルが詰まります。
※耐久性が必要な場合は2回塗りを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63963595-
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 浴室の床、排水溝のフタ(ステンレス板)に使用

初めて使用しましたが、バッチリ滑り止めになりました。良い製品です。

対象商品 : 63963595
2022-05-05
用途: プラ製トレー用の滑り止めとして
聖書キリスト教 教会サービス業

説明書通り、薄く二度塗りするとプラスチックのトレーは滑りにくくなりますが、表面がザラついたような仕上がりになります。コチラのイメージは、表面がツルツルしてるけど、滑り止めを求めたので、違いましたけど、しないよりは全然よいので購入して良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 63963595
2022-03-13
用途: 内装工事
建設業・工事業

平滑コンクリート下地へスプレーして効果を見てみたが期待したほどの滑り止め効果を感じませんでした。しないよりはましな感じです。リピートはしないかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする