金鵄製作所
点眼容器(だるま点眼)
10mLと30mLの2サイズがラインナップされた点眼器。置きやすく、握りやすい形状のベーシックな点眼容器です。珍しい大容量の30mLサイズもご用意があり、様々な用途の容器としてもご利用頂けます。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
色(キャップ)
白
色(本体)
白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さH×直径(mm×Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63963753
81120-001
1箱(10mL×500本)
10
61×24
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63963769
81130-001
1箱(30mL×500本)
30
86×37
¥
24,050
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください