曜日別特売

電動歯ブラシ T10

電動歯ブラシ T10 - ROAMAN電動歯ブラシ T10 - ROAMAN

持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。
音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。
アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。
小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。
デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。
選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。
USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。
IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。

付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書幅(mm)130高さ(mm)235奥行(mm)85消費電力(W)3定格電圧(V)4本体質量(g)99充電時間(時間)6~12振動数31000~48000回/分防水仕様IPX7使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63963909T10Pピンク
6,800
6,790
7,469(税込)
6日以内出荷
63963893T10Bブルー
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする