曜日別特売

ROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ

ROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ - ROAMANROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ - ROAMANROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ - ROAMANROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ - ROAMAN

ROAMAN「電動歯ブラシ T10」専用の「替えブラシ」3本入りです。
3か月ごとにブラシを交換することをおすすめします。毛先の色が変色するとブラシ交換のサインです。
デュポン社製ブラシです。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
毛先には、電動歯ブラシに最適なラウンド加工を施しています。

適合本体ROAMAN 電動歯ブラシ T10専用幅(mm)66高さ(mm)225奥行(mm)24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63963918SN01Bブルーやわらかめ
1,280
1,190
1,309(税込)
6日以内出荷
63963927SN01Pピンクやわらかめ
1,280
1,190
1,309(税込)
6日以内出荷
63963936SN02Bブルー標準
1,280
1,190
1,309(税込)
6日以内出荷
63963945SN02Pピンク標準
1,280
1,190
1,309(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする