曜日別特売

汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ

汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ - コジット
(2件のレビュー)

排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。

用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396377838467
680
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63963778
2025-03-10
用途: 排水管の詰まり
有村管工事建設業・工事業

以前、ホームセンターで購入したものが壊れたのでちょうど良さげな商品だったので注文しました。
しっかりして少しの詰まりならいけると思います。

対象商品 : 63963778
2023-07-29
用途: シンクの掃除
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

シンク排水口用に買いました。
蛇腹パイプの汚れ落としにちょうど良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする