曜日別特売

排水管つまりスッキリパイプ職人

排水管つまりスッキリパイプ職人 - コジット

排水管汚れ3mロングタイプで奥までスッキリ スクリューヘッドで汚れを突き流す!

用途お風呂に 洗面台に シンクに。3mのロングワイヤーが、排水管の奥の奥まで届く!ロック式のグリップから、ワイヤーの出し入れ自由自在!カーブに沿って曲がるから、排水管に入りやすく、抜きやすい!コーティングワイヤー採用でお手入れも簡単!ワンタッチロック式で使い方簡単! S字パイプでもスムーズ! ブラシ部直径(約)3cmセット内容1本入材質ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール長さ(m)3寸法(cm)グリップ:3.5×4.5×16本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30×3050内容量1個
注意
※ドレン付きの排水管には使用できません。内径4cm以上の排水管に対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396385793150
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする