曜日別特売

フィオーレプランター

フィオーレプランター - 安全興業フィオーレプランター - 安全興業フィオーレプランター - 安全興業

壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
汎用性の高いプランターです。

用途ガーデニングにぴったり材質PP内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格(型)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63964024F-P-550CH11チョコ550180225550
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964058F-P-650CH14チョコ650180225650
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964085F-P-700CH24チョコ700225300700
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
63964006F-P-550IV11アイボリー550180225550
600
取扱い終了
返品不可
63964015F-P-550BR11ブラウン550180225550
600
取扱い終了
返品不可
63964033F-P-650IV14アイボリー650180225650
700
取扱い終了
返品不可
63964049F-P-650BR14ブラウン650180225650
700
取扱い終了
返品不可
63964067F-P-700IV24アイボリー700225300700
1,350
取扱い終了
返品不可
63964076F-P-700BR24ブラウン700225300700
1,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする