安全興業
フィオーレワイド
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
ワイドタイプなので、草花の寄せ植えや花苗の2列植えが楽しめます。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
幅(mm)
503
高さ(mm)
220
奥行(mm)
323
容量(L)
18
規格(型)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63964155
F-W-500IV
アイボリー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63964164
F-W-500BR
ブラウン
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63964173
F-W-500CH
チョコ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください