曜日別特売

フィオーレボール

フィオーレボール - 安全興業フィオーレボール - 安全興業

壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
草花の寄せ植えにお勧めです。

用途ガーデニングにぴったり材質PP内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(Φmm)
高さ(mm)
規格(型)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63964207F-B-300CH3.5チョコ300132300
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
63964234F-B-350CH6チョコ350155350
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
63964189F-B-300IV3.5アイボリー300132300
300
取扱い終了
返品不可
63964198F-B-300BR3.5ブラウン300132300
300
取扱い終了
返品不可
63964216F-B-350IV6アイボリー350155350
450
取扱い終了
返品不可
63964225F-B-350BR6ブラウン350155350
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする