安全興業
フィオーレポット
枝葉をモチーフしたお洒落な彫刻デザイン。
草花の寄せ植え、また果樹、花木などの植え付けまで幅広く楽しめます。
用途
ガーデニングにぴったり
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
容量(L)
規格(型)
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63964268
F-P-260CH
チョコ
204
5
260
256
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964277
F-P-320IV
アイボリー
252
9
320
316
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964286
F-P-320BR
ブラウン
252
9
320
316
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964295
F-P-320CH
チョコ
252
9
320
316
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964304
F-P-380IV
アイボリー
300
16
380
377
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63964329
F-P-380CH
チョコ
300
16
380
377
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964338
F-P-430IV
アイボリー
343
20
430
430
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63964356
F-P-430CH
チョコ
343
20
430
430
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964243
F-P-260IV
アイボリー
204
5
260
256
¥
700
取扱い終了
返品不可
63964259
F-P-260BR
ブラウン
204
5
260
256
¥
700
取扱い終了
返品不可
63964313
F-P-380BR
ブラウン
300
16
380
377
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
63964347
F-P-430BR
ブラウン
343
20
430
430
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください