曜日別特売

保護メガネ

保護メガネ - 理研オプテック

ワンタッチで部品を組み合わせ、様々なシチュエーションに対応

仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可形状二眼型質量(g)39レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×48×160レンズVF-plus+材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63975985RV-710 VF-P
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VF-plus+コーティング
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする