理研オプテック
保護メガネ
オートクレーブ滅菌対応保護めがね
仕様
めがね併用可、金属部品不使用、マスク併用可
形状
一眼型
質量(g)
44
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×64×162
レンズ
ポリカ
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63975994
AC-100N
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください