天牛(富士手袋工業)
アンダー手袋 5双入
蒸れによる手荒れを防止!
手袋内の臭い・汗を吸収
極薄で肌に優しい綿100%!
用途
ゴム・ビニール・皮手袋の下ばき用に。
材質
綿100%(13ゲージ編み)
色
白
サイズ
L
入数(双)
5
機能
吸汗速乾
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
内容量
1セット(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63976055
1301
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください