ナカダ産業
有結節荷抑えネット(ポリエステル)
野外での荷物押さえ・屋根等のシート押さえ用ネット
強力・軽量繊維ネットで手軽に設置できます。
材質
ポリエステル
色
白
ロープ径(Φmm)
9
目合い(cm)
10
内容量
1枚
注意
※人体落下用安全ネットとしては使用できません。
※火気に近づけないで下さい。燃える恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63976028
-
5×5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
63976037
-
5×10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
63976046
-
10×10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください