ANDO
特定小電力トランシーバー ヴィーナス
免許資格不要。届いてすぐ使える2台セットです。
手の中に納まるコンパクトボディと簡単操作で、女性やお子様でも使いやすく学校や施設などのイベント運営等への導入にも最適。
夜間作業にも便利なLEDライト付き。
用途
電池式なので、非常時や停電時の通信手段にも
付属品
ベルトクリップ、取扱説明書
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
66(電池含まず)
種類
特定小電力
電源
単4乾電池×3(別売1台分)
チャンネル数
20ch
通信方式
交互通信
周波数帯域(MHz)
400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×39×128
アズワン品番
65-1674-50
通信距離(m)
見通し距離約2000/市街地約200
電波型式
F3E
入出力端子
2.5mm 3極(イヤホンマイク接続用、モトローラ社製の一部機器と互換性あり)
電源側端子仕様
充電用microUSB-B端子
連続待受時間
約70h(アルカリ乾電池使用時)
内容量
1セット(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63976125
T20-162Y-2P
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください