漁火GKロック(面取)

漁火GKロック(面取) - 山田実業漁火GKロック(面取) - 山田実業漁火GKロック(面取) - 山田実業漁火GKロック(面取) - 山田実業漁火GKロック(面取) - 山田実業漁火GKロック(面取) - 山田実業漁火GKロック(面取) - 山田実業漁火GKロック(面取) - 山田実業
(2件のレビュー)

テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。
従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。

用途漁具・連結道具・加締め
関連資料:(0.1MB)
注意
※コード・ワイヤー類の適合は別紙適合表をご確認ください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
規格
寸法a(mm)
寸法b(mm)
適合号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63976195E1A20A0A1袋(50個)18.5No.A3.67ナイロンテグス:#300~350
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976204E1A20A0B1袋(50個)18.5No.B3.46.3ナイロンテグス:#230~280
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976213E1A20A0C1袋(50個)18.5No.C3.25.4ナイロンテグス:#170~230/フロロカーボンライン:#180~200
765
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976229E1A20A0D1袋(50個)18.5No.D2.44.6ナイロンテグス:#130~160/フロロカーボンライン:#135~165
645
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976247E1A20A0E0101袋(50個)10No.E-102.24.2ナイロンテグス:#110~130/フロロカーボンライン:#110~135
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
65188279E1A20A0A1袋(500個)18.5No.A3.67ナイロンテグス:#300~350
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
65188288E1A20A0B1袋(500個)18.5No.B3.46.3ナイロンテグス:#230~280
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
65188297E1A20A0C1袋(500個)18.5No.C3.25.4ナイロンテグス:#170~230、フロロカーボンライン:#180~200
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65188324E1A20A0E0101袋(500個)10No.E-102.24.2ナイロンテグス:#110~130、フロロカーボンライン:#110~135
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976238E1A20A0E1袋(50個)18.5No.E2.24.2ナイロンテグス:#110~130/フロロカーボンライン:#110~135
615
609
670(税込)
取扱停止中
返品不可
65188306E1A20A0D1袋(500個)18.5No.D2.44.6ナイロンテグス:#130~160、フロロカーボンライン:#135~165
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
65188315E1A20A0E1袋(500個)18.5No.E2.24.2ナイロンテグス:#110~130、フロロカーボンライン:#110~135
2,800
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
63976256E1A20A0F1袋(50個)18.5No.F1.93.5ナイロンテグス:#90~100/フロロカーボンライン:#90~110
615
取扱い終了
返品不可
63976265E1A20A0F0101袋(50個)10No.F-101.93.5ナイロンテグス:#90~100/フロロカーボンライン:#90~110
600
取扱い終了
返品不可
65188333E1A20A0F1袋(500個)18.5No.F1.93.5ナイロンテグス:#90~100、フロロカーボンライン:#90~110
2,800
取扱い終了
返品不可
65188349E1A20A0F0101袋(500個)10No.F-101.93.5ナイロンテグス:#90~100、フロロカーボンライン:#90~110
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63976213
2024-08-16
用途: はえ縄の針こてい
農・林・水産業

おもいとに対しやや太かった。おもいと3mm
圧着治具も合うのが必要

対象商品 : 65188333
2023-05-24
用途: 釣り大物仕掛け(ワイヤー及び、ナイロンハリス仕掛け)の作成
建設業・工事業

素線と接する内面のコーナーが面取り仕上げになっていて、
ナイロンでも傷が付きにくい。
一部の販売停止品について再販開始を強く希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする