Lightning ケーブル 0.5m

Lightning ケーブル 0.5m - 多摩電子Lightning ケーブル 0.5m - 多摩電子

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応

ケーブル長(m)約0.5USBタイプUSB2.0通信速度480MbpsコネクタLightning - USB-A定格電圧(V)5定格電流(A)3質量(g)18材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)取得規格Mfi内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63982355TH281L05Kブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
63982364TH281L05Wホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする