Lightning ケーブル 1.0m

Lightning ケーブル 1.0m - 多摩電子Lightning ケーブル 1.0m - 多摩電子
(1件のレビュー)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応

材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)質量(g)27定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63982373TH281L10Kブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
63982389TH281L10Rレッド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63982389
2023-02-13
用途: ◆i-Podの充電ケーブルの更新用

◆少し古くなったi-Podの充電ケーブルのスペア・更新用として求めました。i-Pod本体と同系色の上、目立つ色合いのため、見失うこともありません。認証仕様であることも安心して使用できます。とても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする