Lightningソフトタフケーブル 1.0m

Lightningソフトタフケーブル 1.0m - 多摩電子Lightningソフトタフケーブル 1.0m - 多摩電子

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回
内部シールド構造にスパイラルシールドを採用
編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現
ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用
傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用

ケーブル長(m)約1.0USBタイプUSB2.0通信速度480MbpsコネクタLightning - USB-A耐久回数10万回定格電圧(V)5定格電流(A)3質量(g)26材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)取得規格Mfi内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63982416TH245LT10Kブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
63982425TH245LT10Wホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする