JST(日本圧着端子製造)
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(単線)(mm)
材質(端子)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63982504
38-S8-05P
1袋(5個)
15.5
38
2
5.81~7.34
無酸素銅
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982513
R1.25-3.5-20P
1袋(20個)
6.6
14.4
22~16
0.57~1.44
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982529
R1.25-3-20P
1袋(20個)
5.5
11.5
22~16
0.57~1.44
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982538
R1.25-4-20P
1袋(20個)
8
15.8
22~16
0.57~1.44
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982547
R1.25-5-20P
1袋(20個)
8
15.8
22~16
0.57~1.44
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982556
R100-10-01P
1袋(1個)
28.5
55.6
4/0
10.41~11.68
無酸素銅
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982565
R100-12-01P
1袋(1個)
28.5
55.6
4/0
10.41~11.68
無酸素銅
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982574
R14-10-05P
1袋(5個)
16
32.8
6
3.65~4.62
無酸素銅
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
63982583
R14-12-05P
1袋(5個)
22
41
6
3.65~4.62
無酸素銅
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982599
R14-14-05P
1袋(5個)
30
49
6
3.65~4.62
無酸素銅
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63982608
R14-5-05P
1袋(5個)
12
29.8
6
3.65~4.62
無酸素銅
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
63982617
R14-6-05P
1袋(5個)
12
29.8
6
3.65~4.62
無酸素銅
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
63982626
R14-8-05P
1袋(5個)
16
32.8
6
3.65~4.62
無酸素銅
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
63982635
R150-12-01P
1袋(1個)
36
66
250/300MCM
11.68~13.8
無酸素銅
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982644
R200-12-01P
1袋(1個)
44
78
400MCM
15.6~17.5
無酸素銅
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982653
R22-10-05P
1袋(5個)
17.5
36.7
4
4.62~5.81
無酸素銅
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63982669
R22-12-05P
1袋(5個)
22
42.5
4
4.62~5.81
無酸素銅
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63982678
R22-14-05P
1袋(5個)
30
51.5
4
4.62~5.81
無酸素銅
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63982687
R22-6-05P
1袋(5個)
16.5
33.7
4
4.62~5.81
無酸素銅
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
63982696
R22-8-05P
1袋(5個)
16.5
33.7
4
4.62~5.81
無酸素銅
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
63982705
R2-3.5-20P
1袋(20個)
6.6
14
16~14
1.14~1.82
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982714
R2-4-20P
1袋(20個)
8.5
16.8
16~14
1.14~1.82
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982723
R2-5-20P
1袋(20個)
9.5
16.8
16~14
1.14~1.82
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982739
R2-6-20P
1袋(20個)
12
21.8
16~14
1.14~1.82
無酸素銅
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
63982748
R2-8-20P
1袋(20個)
12
21.8
16~14
1.14~1.82
無酸素銅
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
63982757
R38-10-05P
1袋(5個)
22
42.7
2
5.81~7.34
無酸素銅
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
63982766
R38-12-05P
1袋(5個)
22
42.7
2
5.81~7.34
無酸素銅
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982775
R38-14-05P
1袋(5個)
30
52.5
2
5.81~7.34
無酸素銅
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982784
R38-8-05P
1袋(5個)
22
42.7
2
5.81~7.34
無酸素銅
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982793
R5.5-10-10P
1袋(10個)
15
28
12~10
1.82~2.89
無酸素銅
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
63982809
R5.5-4-10P
1袋(10個)
9.5
19.8
12~10
1.82~2.89
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982818
R5.5-5-10P
1袋(10個)
9.5
19.8
12~10
1.82~2.89
無酸素銅
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63982827
R5.5-6-10P
1袋(10個)
12
25.8
12~10
1.82~2.89
無酸素銅
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
63982836
R5.5-8-10P
1袋(10個)
15
28
12~10
1.82~2.89
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
63982845
R60-10-05P
1袋(5個)
22
49.7
1/0
7.34~8.26
無酸素銅
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
63982854
R60-12-05P
1袋(5個)
22
49.7
1/0
7.34~8.26
無酸素銅
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982863
R60-14-05P
1袋(5個)
32
57.5
1/0
7.34~8.26
無酸素銅
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982879
R60-8-05P
1袋(5個)
22
49.7
1/0
7.34~8.26
無酸素銅
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982888
R8-10-10P
1袋(10個)
15
29.8
8
2.89~3.65
無酸素銅
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63982897
R8-5-10P
1袋(10個)
12
23.8
8
2.89~3.65
無酸素銅
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63982906
R8-6-10P
1袋(10個)
12
23.8
8
2.89~3.65
無酸素銅
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
63982915
R8-8-10P
1袋(10個)
15
29.8
8
2.89~3.65
無酸素銅
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表