曜日別特売

飛沫感染防止パーテーション

飛沫感染防止パーテーション - OUR FIELD飛沫感染防止パーテーション - OUR FIELD飛沫感染防止パーテーション - OUR FIELD

スタイリッシュなデザインで空間に自然に溶け込みます。
クランプで固定するため、倒れる心配がありません。
透明シート(塩化ビニル)は簡単にとりは辻、アルコール消毒が可能です。
弾力があるため、ぶつかっても安全です。
新潟県燕三条地域の「ものづくり」を生かした熟練の技術とデザインの【Made in 燕三条】

用途飲食店での向かいの席や隣の席との間仕切りに。受付業務、会議やミーティング、商談などの対面時や、隣のデスクとの仕切りなどに。付属品飛沫感染防止シート(塩化ビニール)×1枚、クランプ金具(鉄、クロムメッキ処理)×2個タイプクランプ式フロントタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)600×500適合サイズ(mm)10~35(机厚さ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986388-600×500
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする