曜日別特売

「大湖」純綿軍足 先丸 12足組

「大湖」純綿軍足 先丸 12足組 - ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 先丸 12足組 - ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 先丸 12足組 - ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 先丸 12足組 - ハヤシ[靴下]
(3件のレビュー)

柔かい高級純綿糸を使用しているので肌触りが良く、通気性バツグン!太番手の糸を使っているので風合いも良く気持ちよい履き心地。
履き口を二重編み(Wカフス)で締め付けません!

形状先丸サイズ(cm)24~27長さ(cm)カカト~履き口:約25混率(%)綿100入数12足RoHS指令(10物質対応)対応生地性能通気性内容量1組(12足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986424C830
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 部屋履き、家庭菜園用
その他業種

ミシン油なのでしょうか? 油の臭いがすごく
セスキ炭酸ソーダにて4回繰り返し洗い、やっと臭いが薄らぎました。
(つけ置き → 手もみ洗いとすすぎ → 普段通りに自動洗濯 → 天日干し)
履き心地はムレずとても快適に過ごせ丈夫です。
女性用の純綿素材軍足がなく、こちらの男性用を購入しました。
洗濯すると縮み、私には程好いサイズ感になりました。(足実寸22㎝)
履く前に伸ばせば少しゆるみますが
足のサイズによっては、タイトかもしれません。

対象商品 : 63986424
2024-07-03
用途: 草刈りや農作業時
サービス業

作りがしっかりしていて、今まで使った軍足の中で一番良い品質でした

対象商品 : 63986424
2024-04-13
用途: 普段ばき
αAUTO自動車・二輪車・自転車関連業

さっそく履いたかんじですが、少し窮屈な感じをうけました、もう少しゆったりしたものを次回は買い求めたいとおもいます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする