日本製特大軍足 先丸 6足組

日本製特大軍足 先丸 6足組 - ハヤシ[靴下]日本製特大軍足 先丸 6足組 - ハヤシ[靴下]日本製特大軍足 先丸 6足組 - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

大きな足の人向けの綿100%軍足
高品質の日本製で、爽やかで快適な履き心地にこだわっています。
つま先とかかとに補強糸を使い、破れにくく丈夫な仕上がりとなっています。

形状先丸サイズ(cm)27~29長さ(cm)カカト~履き口:約27混率(%)綿100入数6足RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(6足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986449845
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63986449
2023-09-21
用途: 普段使いの靴下
加藤歯科医院

麺なので、むれが無くて履きやすいです。
自分は足の大きさが28cmなので、このサイズは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする