曜日別特売

「仕事人」メッシュタビックス 5本指 2足組

「仕事人」メッシュタビックス 5本指 2足組 - ハヤシ[靴下]「仕事人」メッシュタビックス 5本指 2足組 - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

ロングタイプの地下足袋に最適!
ムレにくいメッシュ編み!
3サポーターでずれにくい!
締め付けずフィット感バツグン!

長さ(cm)カカト~履き口:約43混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
形状
入数
生地性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986528M98524.5~275本指2足通気性
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 仕事用
教育・研究機関

五本指のハイソックスがあまり売っていないので、重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする