Gigastone
microSDカード UHS-I/class10
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)
15×11×1
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存可能枚数
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63986564
GJMX/128U
約25600
128
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
63986573
GJMX/256U
約51200
256
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください