曜日別特売

microSD高耐久 UHS-I/class10

microSD高耐久  UHS-I/class10 - Gigastone
(2件のレビュー)

繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。
付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。

用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存可能枚数
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986589GJMX-16GU1M約320016
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
63986598GJMX-32GU1M約640032
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
63986607GJMX-64GU1M約1280064
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63986598
2024-04-14
用途: ドライブレコーダー付け替え
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品 : 63986589
2023-01-05
用途: ドラレコ用
運輸・通信業

高温、振動、繰り替えし等の耐久性あるドラレコ用のマイクロSDを探してたら扱ってました。今のところ、市販(他の通販)より安かったので試しに購入して使っていますので、これから耐久性をみて見ます。価格がお手頃なので予備を買って車内に置いといてもいいのかなと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする