バックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量

バックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量 - エレコムバックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量 - エレコムバックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量 - エレコムバックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量 - エレコムバックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量 - エレコムバックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量 - エレコムバックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量 - エレコム

カバンの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守るネオプレンインナーバッグ。

材質本体:ポリエステルブラック質量(g)約95幅W×厚さ×高さH(mm)約330×20×240寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約303.8×212×21.2※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。※生地が伸縮しますので、参考収納寸法の厚みが製品外寸の厚みよりも大きくなっています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986774BM-IBNP11RBK
2,430
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする