USBテスター Multi

USBテスター Multi - JTTUSBテスター Multi - JTTUSBテスター Multi - JTTUSBテスター Multi - JTTUSBテスター Multi - JTTUSBテスター Multi - JTT
(1件のレビュー)

各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
豊富な計測モード
USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー]
OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。
OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。
本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。
付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。

付属品microUSB変換チップ寸法(mm)約62×73×11電流(A)0~5電圧(V)3.6~32時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)内容量1個
注意
※Type-C→Type-Cケーブルを利用の際は、接続機器と通電が開始されるまで画面表示されませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63987797UTEST-MLT約17
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63987797
2023-09-28
用途: スマートフォン充電口の電流測定
株式会社フルハウスサービス業

性能自体は良好
ただ、使用しているうちにUSB端子接続部分のはんだが割れてきてぐらつくようになりました
分解して再はんだすれば問題なく使えますが、やや脆弱な印象です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする