アール
入れやすい 一体型圧縮ハードBOX
収納ボックスと圧縮袋がひとつになった、とっても入れやすい一体型ボックス。側面板でしっかり形をキープするハードタイプなので、積み重ねもOK、省スペースに。クローゼットの上棚の奥行にピッタリサイズ
仕様
衣類用
色
白
寸法(cm)
39×39×25
収納の目安
セーター・トレーナー:約16枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63990003
AH-001-Z
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください