簡単らくらく圧縮袋ふとん一式用1P

簡単らくらく圧縮袋ふとん一式用1P - アール

スピード圧縮できるアダプタ付き!空気をしっかり吸引できるバルブにピッタリサイズのアダプタを開発。とにかく外れにくい!力いらずでチャックが閉められる新スライダー。よりしっかり閉まって開けやすいカラーチャックで空気漏れの心配なし!

仕様保存期間(目安):6ヶ月寸法(cm)150×100適合サイズ布団色(柄)透明無地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63991245KR-003
オープン979
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする