BONUNI 男性用長袖ニットシャツ 24116-81

BONUNI 男性用長袖ニットシャツ 24116-81 - ボストン商会

現場のあらゆるシーンを想定し、動きやすさ、着心地のよさ、扱いやすさにこだわった高機能性。
取り扱いイージーなのにきちんと感はキープします。
多機能付きながらもお得な低価格を夫現したハイパフォーマンスシャツ。
トリコット素材で耐久性が高く、ランニングコストを削減できます。

種別長袖ニットシャツ混率(%)ポリエステル100機能定番レギュラーカラー/ニット素材/ストレッチ/肌触り滑らか/UVカット/防透/形態安定/ノーアイロン/速乾/清涼感生地トリコットグリーン購入法適合袖丈長袖内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6399186624116-81S64-9069-63
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399187524116-81M64-9069-64
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399188424116-81L64-9069-65
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399189324116-81LL64-9069-66
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399190924116-813L64-9069-67
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399191824116-814L64-9069-68
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399192724116-815L64-9069-69
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする