曜日別特売

BONUNI 女性用七分袖ニットシャツ 24244-81

BONUNI 女性用七分袖ニットシャツ 24244-81 - ボストン商会

現場のあらゆるシーンを想定し、動きやすさ、着心地のよさ、扱いやすさにこだわった高機能性。
取り扱いイージーなのにきちんと感はキープします。
多機能付きながらもお得な低価格を夫現したハイパフォーマンスシャツ。
トリコット素材で耐久性が高く、ランニングコストを削減できます。

種別七分袖ニットシャツ混率(%)ポリエステル100機能定番レギュラーカラー/ニット素材/ストレッチ/肌触り滑らか/UVカット/防透/形態安定/ノーアイロン/速乾/清涼感生地トリコットグリーン購入法適合袖丈七分袖内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6399208524244-815号64-9069-79
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399209424244-817号64-9069-80
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399210324244-819号64-9069-81
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399211924244-8111号64-9069-82
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399212824244-8113号64-9069-83
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399213724244-8115号64-9069-84
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399214624244-8117号64-9069-85
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399215524244-8119号64-9069-86
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
6399216424244-8121号64-9069-87
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする