BONUNI 兼用長袖シャツ 24311

BONUNI 兼用長袖シャツ 24311 ボストン商会 BONUNI 兼用長袖シャツ 24311 ボストン商会

ユニフォームに欠かせない動きやすさ、扱いやすさ、きちんと感を持ち合わせた、コストパフォーマンスに優れた商品です。
インナーが透けにくい防透性や軽量感などを兼ね備えた、コスト面と機能面の両面で優秀なイチオシシャツです。
定番のレギュラーカラーの、ホワイトとブラックの2色展開。長袖、七分、半袖の3タイプの曲をラインナップしました。
組み合わせるアイテム次まであらゆるテイストの店舗に柔軟にモッチする、オールマイティに活する方産シャツです。
高いストレッチ率15%と優れたキックバック性をもつ素材を採用。伸縮性に富んだ特殊な糸を使用し、ワークシーンの動きにしなやかに対応します。
すっきりしたシルエットでありながらストレスフリーな着心地です。

種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル75・綿25 機能軽量、ストレッチ 生地ストレッチブロード グリーン購入法適合 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63992173 24311-81 SSS 64-9069-88
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992189 24311-81 SS 64-9069-89
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992198 24311-81 S 64-9069-90
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992207 24311-81 M 64-9069-91
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992216 24311-81 L 64-9069-92
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992225 24311-81 LL 64-9069-93
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992234 24311-81 3L 64-9069-94
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992243 24311-81 4L 64-9069-95
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992259 24311-81 5L 64-9069-96
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992268 24311-81 6L 64-9069-97
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992277 24311-99 SSS 64-9069-98
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992286 24311-99 SS 64-9069-99
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992295 24311-99 S 64-9070-01
4,800
3,690
4,059 (税込)
4日以内出荷
63992304 24311-99 M 64-9070-02
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992313 24311-99 L 64-9070-03
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992329 24311-99 LL 64-9070-04
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992338 24311-99 3L 64-9070-05
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992347 24311-99 4L 64-9070-06
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992356 24311-99 5L 64-9070-07
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
63992365 24311-99 6L 64-9070-08
4,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする