ボストン商会
BONUNI 兼用ワイドカラーシャツ 24313-15
低めのスタンドカラーの女性用プルオーバーシャツ顔周りがスッキリ見えるおしゃれな衿元のデザイン。下前立ての配色もアクセント。
種別
ワイドカラーシャツ
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル80・綿20
生地
デニム調ピンドット
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992575
24313-15
SS
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
63992584
24313-15
S
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
63992593
24313-15
M
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
63992609
24313-15
L
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
63992618
24313-15
LL
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
63992627
24313-15
3L
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
63992636
24313-15
4L
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください