ボストン商会
BONUNI 和風テーラードシャツ 41308-17
材質
ポリエステル70%・綿20%・紙10%
色
藍
生地
和風デニム
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63993318
41308-17
SS
44
33
64
96
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
63993327
41308-17
S
45
34
64
100
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
63993336
41308-17
M
49
37
68
108
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
63993345
41308-17
L
51
38
72
113
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
63993354
41308-17
LL
53
38
72
118
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
63993363
41308-17
3L
55
39
72
123
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください