曜日別特売

MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル

MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル - unitechMS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル - unitechMS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル - unitechMS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル - unitechMS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル - unitech

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。

用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65センサーレーザエンジン保護等級IP42消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20コントラスト比印刷:最小 20%寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モードRoHS指令(10物質対応)対応インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能)距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作相対湿度(%RH)95(結露ないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994167MS851-SUCB00-LGUSBレーザーCode 39、フル ASCII Code39、Interleave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、JAN/EAN8/13、Code 93,、Code 128、EAN128、Code32、GS1 databar Code,Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT、128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128147 (ケーブルを除く)0.12.1m(スキャナ本体のみ)71.687.8177.7
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする